Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).Dubbele voordeur van massief plaatstaal, opening onder 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).Afneembaar achterpaneel, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, sluiting met 2 vergrendelingen en 1 sleutelslot (nr. 333).Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).Capaciteit : 42 UBreedte : 600 mmDiepte : 1000 mmKleur : RAL 9005Draagvermogen : 900 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Breedte
Diepte
Hoogte
Model
Kleur
Aantal deuren
Materiaal
Met sokkel
Met dakplaat
Soort ventilatie
Max. belastbaarheid
Beschermingsgraad (IP)
Vergrendeling frontdeur
Met aarding
Met rugzijdige deur
RAL-nummer
Met frontdeur
Met zijwand
Demontabel
Met zichtdeur
Materiaal deur voorzijde
Met verticale kabelgeleiding
Uitvoering oppervlakte
Montageniveau
Uitvoering profielrail
Rastermaat